{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Rakto dydis 1 | 16 mm | |
| Rakto dydis 2 | 18 mm | |
| Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Rakto ilgis L | 220 mm | |
| maksimalus žiočių dydis b1 | 36 mm | |
| maksimalus žiočių dydis b2 | 40 mm | |
| maksimalus žiočių aukštis h | 7 mm | |
| Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
| Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
| Raktų dydžių matmenys | metrais | |
| nekibirkščiuojantis | ne | |
| iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |
| Produkto numeris | 610100 16X18 | |
| EAN / GTIN | 4018754017881 | |
| Gamintojo numeris | 40031618 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de |