{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | NOVOFLEX-B | |
| Šerių medžiaga | Silicio karbitas | |
| Šlifavimo priemonių kodas | SiC | |
| Grūdėtumas | 180 | |
| Šepečio ⌀ D1 | 13 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 3,6 mm | |
| Darbinis matavimo ilgis L3 | 60 mm | |
| tinka kiaurymių ⌀ | 11,1 mm - 12 mm | |
| rekomenduojamas sūkių skaičius | 350 min-1 - 700 min-1 | |
| Produkto rūšis | Vidiniai šepečiai |
| Produkto numeris | 574495 12 | |
| EAN / GTIN | 4013349528315 | |
| Gamintojo numeris | 9828036313 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Germany, www.osborn.com |