{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Modelis | Purškimo butelis | |
| Talpa | 0,25 l | |
| Spalva | gelsva | |
| Forma | skyst. | |
| Užsiliepsnoj. temperat. | > 180 °C | |
| Užsiliepsnojimo temperatūra | 325 °C | |
| Kinematinė klampa | 57 mm2/s | |
| Laikymo temperatūra | 5 °C - 40 °C | |
| Produkto rūšis | Pjovimo alyva / šlifavimo alyva |
| Produkto numeris | 084205 0,25 | |
| EAN / GTIN | 2050001770301 | |
| Gamintojo numeris | 70084205250 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Germany, www.jokisch-fluids.de |