Bristle-Brush, A tipo, ⌀ 150 mm, BB-ZB, Grūdėtumas: 80

Prekės Nr.: 573565 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 80
Šepečio ⌀ D1 150 mm
Šepečio plotis 12 mm
Gamintojo pavadinimas BB-ZB
Spalva geltona
maksimalus sūkių skaičius 6 000 min-1
Produkto rūšis Apvalus šepetys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 573565 80
EAN / GTIN 480112760694
Gamintojo numeris 27606N
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Specialaus valymo diskai − tai vientisos struktūros šlifavimo pagrindai, padengti keramikiniais ir aliuminio oksido grūdelias, ypatingai patvarūs. Ypač lankstūs ir lengvai prisitaikantys.
Radialinis Bristle-Brush šepetys iš atskirų segmentų (apie 1,6 mm pločio).
Su skersai išdėstytais šeriais (A tipo), skirta stipriam apdirbimui.

Paskirtis:

Atkreipkite dėmesį į sukimosi kryptį.
Tinka naudoti beveik visoms medžiagoms, maksimaliai saugus. Rūdžių, klijų likučių, dažų, lengvų įbrėžimų ir užvartų nuvalymui. Blizginimui, poliravimu, valymui ir užvartų nuėmimui.
Kiaurymės ⌀ 25,4 mm su pridedamais pritaikymo žiedais ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Su adapteriu Nr. 573580 pritaikomas pageidaujamam pločiui. Skirta naudoti dvigubo šlifavimo staklėse, ant tiesinių šlifuoklių arba ant lanksčių velenų su įtvarais. Nr. 556380 dyd.