Mini šlifavimo juosta ⌀ 90×100 mm, 947A, Grūdėtumas: 40

Prekės Nr.: 568531 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    5,44 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    4,53 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 778 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 40
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Šlifavimo juosta ⌀ 90 mm
Šlifavimo juostos plotis 100 mm
Šlifavimo juostos ilgis 289 mm
Gamintojo pavadinimas 947A
Produkto rūšis Šlifavimo juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 568531 40
EAN / GTIN 8718734418498
Gamintojo numeris 7100176939
Gamintojas / atsakingas asmuo Danpoort International Abrasives BV, Kilweg 17-23, 3336 LL ZWIJNDRECHT, Netherlands, www.danpoort.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Mini šlifavimo juosta ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Premium šlifavimo juosta su preciziškais Cubitron™ II keraminiais grūdeliais (pasigalanda patys). Naudojant pagalbines šlifavimo priemones dar šaltesnis šlifavimas.

Paskirtis:

Naudojimui plokštumų šlifavimo ir satinavimo staklėse su tvirtinimo cilindrais Nr. 568570568577 (kiaurymės ⌀ 19 mm). Maksimalus sūkių skaičius 5000 min−1.
Labai padidina pajėgumus dirbant su sunkiai apdirbamomis medžiagomis, pvz.: nerūdijančiuoju plienu, nikelio lydiniais, chromu, aliuminiu.