{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
| Grūdėtumas | 120 | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
| Šlifavimo juosta ⌀ | 90 mm | |
| Šlifavimo juostos plotis | 100 mm | |
| Šlifavimo juostos ilgis | 289 mm | |
| Gamintojo pavadinimas | 947A | |
| Produkto rūšis | Šlifavimo juosta |
| Produkto numeris | 568531 120 | |
| EAN / GTIN | 8718734418528 | |
| Gamintojo numeris | 7100071134 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Danpoort International Abrasives BV, Kilweg 17-23, 3336 LL ZWIJNDRECHT, Netherlands, www.danpoort.com |