Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Mini šlifavimo juosta ⌀ 90×100 mm, 947A, Grūdėtumas: 80

Prekės Nr.: 568526 80

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 80
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Šlifavimo juosta ⌀ 90 mm
Šlifavimo juostos plotis 100 mm
Gamintojo pavadinimas 947A
Produkto rūšis Šlifavimo juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 568526 80
Gamintojo numeris 7100071120
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Mini juostų ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Premium šlifavimo juosta su preciziškais Cubitron™ II keraminiais grūdeliais (pasigalanda patys). Naudojant pagalbines šlifavimo priemones dar šaltesnis šlifavimas.

Paskirtis:

Naudojimui staklėse su tvirtinimo cilindrais Nr. 568570 / 568575 (kiaurymės ⌀ 19 mm). Maksimalus sūkių skaičius 5000 min−1.
Labai padidina pajėgumus dirbant su sunkiai apdirbamomis medžiagomis, pvz.: nerūdijančiuoju plienu, nikelio lydiniais, chromu, aliuminiu.