Tvirtinimo cilindro ⌀ 90×100 mm, Tipas: AIR

Prekės Nr.: 568575 AIR
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Būgno⌀ 90 mm
Būgno plotis 100 mm
Kiaurymės ⌀ 19 mm
Konstrukcija pneumatinis
Kietumo laipsnis AIR
Spalva juoda
Produkto rūšis Satinavimo ritinėlio laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 568575 AIR
EAN / GTIN 4062406119805
Gamintojo numeris 568575 AIR
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtinimo kiaurymė ⌀ 19 mm, su dvigubu pleištiniu grioveliu.
Pneumatinis modelis, galima nustatyti kietumo laipsnį individualiai. Kartu su dviračių pompų adapteriu.

Paskirtis:

Mini šlifavimo juostų Nr. 568531568561 tvirtinimui.