Apsauginė įvorė matavimo įvorei, skirta MultiCheck skaitmenin., Sriegis: M20

Prekės Nr.: 486515 M20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio žingsnis 2,5 mm
Sriegis M22×1 6g
Skersmuo 23,5 mm
Medžiaga 1.4305
Produkto rūšis Apsauginė įvorė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 486515 M20
EAN / GTIN 4046122634934
Gamintojo numeris 229767
Gamintojas / atsakingas asmuo Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Germany, www.johs-boss.de

Aprašymas

Tinka:

Bazinis prietaisas 486511 dyd. 12-20 arba matavimo įvorė 486512 dyd. 12-20.