Skaitmeninis bazinio prietaiso kalibrinis kamštis WMCD MultiCheck skaitmenin., Sriegiui M: 2-10

Prekės Nr.: 486511 2-10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiui M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Baterijos tipas Tabletės formos baterija
Tarptautinis dydis CR2032
Nominalioji įtampa 3 V
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
įkraunamas ne
Padalos vertė 0,01 mm
Serija Multi-Check sriegių kalibras
Ilgis 181 mm
Ilgis (surinkti) 233 mm
Skersmuo 28 mm
Svoris 250 g
Produkto rūšis Kalibrinis kamštis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 486511 2-10
EAN / GTIN 4046122634446
Gamintojo numeris 229743
Gamintojas / atsakingas asmuo Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Germany, www.johs-boss.de

Aprašymas

Modelis:

Pagrindinis MultiCheck Digital įtaisas su keičiamais matavimo antgaliais, matavimo įvore ir apsaugine įvore, skirtas tikrinti matavimo tikslumą ir matuoti sriegio gylį. Matavimo gylis iki 4 × D, maks. 80 mm.

Privalumai:

Įvairių dydžių sriegių testavimas vienu baziniu įrenginiu. Sriegių tikslumo ir sriegių gylio patikra tuo pačiu darbo proceso metu. Sutaupoma laiko kontrolės ciklui iki 50%. Lengvas susidėvėjusių kalibravimo kamščių pakeitimas.

Tinka:

Sriegio dyd.: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10

Tiekiama:

Bazinis skaitmeninis prietaisas WMCD MultiCheck su baterija CR2032.