{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 1 | |
| Baterijos tipas | Tabletės formos baterija | |
| Tarptautinis dydis | CR2032 | |
| Nominalioji įtampa | 3 V | |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
| įkraunamas | ne | |
| Padalos vertė | 0,01 mm | |
| Serija | Multi-Check sriegių kalibras | |
| Ilgis | 181 mm | |
| Ilgis (surinkti) | 233 mm | |
| Skersmuo | 28 mm | |
| Svoris | 250 g | |
| Produkto rūšis | Kalibrinis kamštis |
| Produkto numeris | 486511 2-10 | |
| EAN / GTIN | 4046122634446 | |
| Gamintojo numeris | 229743 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Germany, www.johs-boss.de |