{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | DIN 2269 | |
| Tolerancijos klasė | 1 | |
| Nominalus dydis | 3,001 mm - 4,999 mm | |
| Žingsnis | 0,001 mm | |
| Kontrolinis ilgis | 33 mm | |
| Kietis | 60 ±2 HRC | |
| Medžiaga | legiruotas įrankių plienas | |
| Bendras ilgis | 53 mm | |
| Produkto rūšis | Kontrolinis kaištis |
| Produkto numeris | 483942 7 | |
| EAN / GTIN | 2050002077157 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Germany, www.veith-kg.de |