Atskiras kontrolinis kaištis su rankena, 3 skaitmenų 1 tolerancijos klasė, Tipas: 4

Prekės Nr.: 483942 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: DIN 2269

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 2269
Tolerancijos klasė 1
Nominalus dydis 0,501 mm - 0,999 mm
Žingsnis 0,001 mm
Kontrolinis ilgis 33 mm
Kietis 60 ±2 HRC
Medžiaga legiruotas įrankių plienas
Bendras ilgis 53 mm
Produkto rūšis Kontrolinis kaištis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 483942 4
EAN / GTIN 2050002077126
Gamintojas / atsakingas asmuo Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Germany, www.veith-kg.de

Aprašymas

Modelis:

Kontroliniai kaiščiai iš legiruotojo įrankių plieno 60 ± 2 HRC. Kaištis: grūdintas, nušlifuotas ir pritrintas. Rankena: ⌀ išgraviruotas.

Pastaba:

Užsakydami papildomai nurodykite pageidaujamą ⌀, pvz.: Nr. 483942 dyd. 3, 0,305.