Plieninis galinio ilgio matas 1 tolerancijos klasė, Nominalus dydis: 1,43mm

Prekės Nr.: 481050 1,43
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: DIN EN ISO 3650

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN EN ISO 3650
Nominalus dydis 1,43 mm
Tolerancijos klasė 1
Medžiaga specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas
Produkto rūšis Etalonas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 481050 1,43
EAN / GTIN 4045197209757
Gamintojo numeris 481050 1,43
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Visi etalonai sužymėti atskiru identifikacijos numeriu.
Iš specialiai legiruotojo, kruopščiai užgrūdintojo ir atleisto specialaus plieno.
Tolerancijos klasė 1 kontrolinių matmenų, šablonų tikrinimui ir ilgio matavimo prietaisų sureguliavimui, o taip pat kitiems įprastiems matavimo darbams patalpose.
Kiti modeliai kaip Nr. 480450.

Pastaba:

Kiti nominalieji dydžiai pagal papildomą užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį