Galinio ilgio matų rinkinys 1 tolerancijos klasė, Galinio ilgio matų skaičius: 32

Prekės Nr.: 480450 32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 247,00 € /vnt.
  • 755,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Galinio ilgio matų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN EN ISO 3650
Tolerancijos klasė 1
Kietis 64 HRC - 66 HRC
Medžiaga sendintas specialus plienas
Etalonų skaičius 32
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Etalonas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 480450 32
EAN / GTIN 4045197208200
Gamintojo numeris 480450 32
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš specialaus grūdintojo plieno. Grūdintas (HRC 64 − 66) su lengvai suapvalintais kraštais. Matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos.
Pridedamas gamintojo patikros sertifikatas, atitinkantis nacionalinius standartus:
Kiekvienas etalonas turi atskirą identifikacijos numerį. Realus nuokrypis nuo tikslinio matmens užfiksuotas protokole. Tokiu būdu yra žinomas absoliutusis matmuo.
Tolerancijos klasė 1 kontrolinių matmenų ir šablonų patikrai.

Turinys:

po 1 vnt., kurių dydis: 1,000; 1,005; 50 mm
Žingsnis 0,01: 10 vnt. 1,01 − 1,10 mm
Žingsnis 0,1: 9 vnt. 1,20 − 2,0 mm
Žingsnis 1,0: 8 vnt. 3,0 − 10 mm
Žingsnis 10,0: 2 vnt. 20 − 30 mm