Plieninis galinio ilgio matas 0 tolerancijos klasė, Nominalus dydis: 25mm

Prekės Nr.: 481030 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN EN ISO 3650
Nominalus dydis 25 mm
Tolerancijos klasė 0
Medžiaga specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis Etalonas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 481030 25
EAN / GTIN 4045197235138
Gamintojo numeris 481030 25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Visi etalonai sužymėti atskiru identifikacijos numeriu.
Dyd. nuo 0,5 iki 10 − skerspjūvis = 30×9 mm.
Dyd. nuo 11 iki 500 − skerspjūvis = 35×9 mm.
Iš specialaus legiruotojo, grūdintojo ir atlaidinto plieno.
Tolerancijos klasė 0 kaip atskaitos matmuo darbiniams matmenims tikrinti. Ypač tikslių matavimo prietaisų reguliavimui. Su atsekamu patikros protokolu.

Pastaba:

Kiti nominalieji dydžiai pagal papildomą užsakymą.