Plieninis galinio ilgio matas 0 tolerancijos klasė, Nominalus dydis: 19mm

Prekės Nr.: 481030 19
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN EN ISO 3650
Nominalus dydis 19 mm
Tolerancijos klasė 0
Medžiaga specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis Etalonas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 481030 19
EAN / GTIN 4045197209207
Gamintojo numeris 481030 19
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Visi etalonai sužymėti atskiru identifikacijos numeriu.
Dyd. nuo 0,5 iki 10 − skerspjūvis = 30×9 mm.
Dyd. nuo 11 iki 500 − skerspjūvis = 35×9 mm.
Iš specialaus legiruotojo, grūdintojo ir atlaidinto plieno.
Tolerancijos klasė 0 kaip atskaitos matmuo darbiniams matmenims tikrinti. Ypač tikslių matavimo prietaisų reguliavimui. Su atsekamu patikros protokolu.

Pastaba:

Kiti nominalieji dydžiai pagal papildomą užsakymą.