{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Matavimo ribos (diapazonas) | 0 kN - 5 kN | |
| Skalės padalos | 0,1 kN | |
| Leistina paklaida | ±1,6 % nuo galutinės matavimo vertės (± 2,5 % su rodykle) % | |
| Kolbos ⌀ | 50 mm | |
| IP apsaugos klasė | IP 43 | |
| Stūmoklio plotas | 10 cm2 | |
| Matavimo prietaisai | analoginis | |
| Dinamometro aukštis | 38 mm | |
| Dinamometro ⌀ | 90 mm | |
| Darbinė temperatūra | −10 °C - 50 °C | |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Produkto rūšis | Dinamometras |
| Produkto numeris | 479110 0-5 | |
| EAN / GTIN | 2050001056405 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Germany, www.wika.de |