Dinamometras plokščios formos, Matavimo ribos: 0-1,2kN

Prekės Nr.: 479110 0-1,2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (kN) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 43
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) 0 kN - 1,2 kN
Skalės padalos 0,05 kN
Leistina paklaida ±1,6 % nuo galutinės matavimo vertės (± 2,5 % su rodykle) %
Kolbos ⌀ 50 mm
IP apsaugos klasė IP 43
Stūmoklio plotas 10 cm2
Matavimo prietaisai analoginis
Dinamometro aukštis 38 mm
Dinamometro ⌀ 90 mm
Darbinė temperatūra −10 °C - 50 °C
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Dinamometras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 479110 0-1,2
EAN / GTIN 2050001858818
Gamintojas / atsakingas asmuo WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Germany, www.wika.de

Aprašymas

Modelis:

Hidraulinis jutiklis su įmontuotu manometru statiniam ir pusiau statiniam jėgos matavimui. Korpusas ir stūmokliai iš aukštos kokybės plieno, manometras su rodykle iš presuoto žalvario. Apsauga, kad nepatektų svetimkūniai ir vanduo (IP43).

Privalumai:

Naudojant tinkamai pagal paskirtį sandarumo garantija suteikiama 5 metams.

Funkcija:

IP43: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 60°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀ > 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Paskirtis:

Mašinų gamyboje.
Ypač tinka matavimams dirbant su spaustuvais.

Tiekiama:

Su ekranu, kalibravimo protokolu ir lagaminu transportavimui.