FMI-B50 skaitmeninis tikslus dinamometras (USB), Matavimo diapazonas: 2500N

Prekės Nr.: 478987 2500
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (N) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sąsaja: USB sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 65

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) 2 500 N
Paleidimas 1 N
Leistina paklaida ±0,15 % maksimali vertė (±1 skaitmuo) %
Sąsaja USB sąsaja
IP apsaugos klasė IP 65
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Prijungimo sriegis M10
Ilgis 150 mm
Plotis 82 mm
Aukštis 29 mm
Produkto rūšis Dinamometras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 478987 2500
EAN / GTIN 4260244680895
Gamintojas / atsakingas asmuo PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Germany, www.alluris.de

Aprašymas

Modelis:

  • Tvirti dinamometrai su aliuminio liejinio korpusu slėgio ir traukos jėgų matavimui nuo 0,001 iki 2500 N.
  • Apsauga nuo perkrovos iki 500% ir apsaugotu matavimo velenu.
  • Montavimo sriegis papildomoms rankenoms.
  • Tikslus padėties nustatymas patikros stenduose naudojant kreipiamuosius kaiščius.
  • Aukštas tikslumas nustatant didžiausias vertes matuojant gniuždymo arba nutraukimo jėgas.
  • Matavimo verčių kaupiklis su statistinių ir ribinių verčių stebėjimu.
  • USB sąsaja duomenų perkėlimui į kompiuterį.

Privalumai:

Duomenų vertinimas ir patikros būsenos stebėjimas kartu su motoriniais patikros stovais. Su DAkkS kalibravimo sertifikatu.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Spaudimo ir traukos jėgų matavimas visose kokybės kontrolės srityse ir gamyboje. Galima naudoti kaip mobilų rankinį matavimo prietaisą, lauko sąlygomis arba patikros stenduose ar kituose įrenginiuose. Į korpusą integruotas tvirtinimo sriegis naudojamas patikros stendams arba papildomoms rankenoms tvirtinti.

Tiekiama:

Dinamometras apsauginiame lagamine, prisukamais priedais jėgos įvedimui (plokščiąja galvute, grioveline galvute, kūgiu, kabliu) ir spartaus paleidimo instrukcija.
Programinė įranga FMI-AnalyzePro+.