{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Matavimo ribos (diapazonas) | 1 000 N | |
| Paleidimas | 0,2 N | |
| Leistina paklaida | ±0,15 % maksimali vertė (±1 skaitmuo) % | |
| Sąsaja | USB sąsaja | |
| IP apsaugos klasė | IP 65 | |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
| Prijungimo sriegis | M6 | |
| Ilgis | 150 mm | |
| Plotis | 82 mm | |
| Aukštis | 29 mm | |
| Produkto rūšis | Dinamometras |
| Produkto numeris | 478987 1000 | |
| EAN / GTIN | 4260244680697 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Germany, www.alluris.de |