CO2 zondas, Tipas: CO2

Prekės Nr.: 474156 CO2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 54

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos 0 ppm - 10 000 ppm
Leistina paklaida ±50 + 3 % (0 iki 5000 ppm) ±100 + 5 % (5001 iki 10000 ppm)
IP apsaugos klasė IP 54
Temperatūros matavimo ribos 0 °C - 50 °C
Matavimo diapazonas santykiniam drėgnumui 5 % - 95 %
Ilgis 295 mm
Plotis 50 mm
Aukštis 40 mm
Darbinė temperatūra 0 °C - 50 °C
Laido ilgis 1,4 m
Svoris 200 g
Produkto rūšis 050 CO2 zondas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 474156 CO2
EAN / GTIN 4029547019081
Gamintojo numeris 0632 1552
Gamintojas / atsakingas asmuo Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Germany, www.testo.de

Aprašymas

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.