{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Matavimo ribos | 0 ppm - 10 000 ppm | |
| Leistina paklaida | ±50 + 3 % (0 iki 5000 ppm) ±100 + 5 % (5001 iki 10000 ppm) | |
| IP apsaugos klasė | IP 54 | |
| Temperatūros matavimo ribos | 0 °C - 50 °C | |
| Matavimo diapazonas santykiniam drėgnumui | 5 % - 95 % | |
| Ilgis | 295 mm | |
| Plotis | 50 mm | |
| Aukštis | 40 mm | |
| Darbinė temperatūra | 0 °C - 50 °C | |
| Laido ilgis | 1,4 m | |
| Svoris | 200 g | |
| Produkto rūšis | 050 CO2 zondas |
| Produkto numeris | 474156 CO2 | |
| EAN / GTIN | 4029547019081 | |
| Gamintojo numeris | 0632 1552 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Germany, www.testo.de |