Matavimo laidai, Matavimo antgalio ⌀: 2mm

Prekės Nr.: 473328 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
267 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo antgalio ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo antgalio ⌀ 2 mm
Matavimo laido ⌀ 4 mm
Laido ilgis 1 m
Viršįtampio kategorija CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (su apsauginiais dangteliais); CAT II 1000 V (be apsauginių dangtelių)
Produkto rūšis Matavimo laidas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 473328 2
EAN / GTIN 4045197597946
Gamintojo numeris 473328 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Matavimo laidai iš 2 dalių, raudonas / juodas, matavimo laido ⌀ = 4 mm.
KAT III 1000 V / KAT IV 600 V (su apsauginiais dangteliais), KAT II 1000 V (be apsauginių dangtelių).

Standartas:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tinka:

Skaitmeninis multimetras Nr. 473320 dyd. 960 ir dyd. 9917.