Multimetras, Prietaiso tipas: 960

Prekės Nr.: 473320 960
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 80,00 € /vnt.
  • 86,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
657 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Prietaiso tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 67

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rodmenų apimtis 4 000
Ekranas su foniniu apšvietimu taip
Pagrindinis tikslumas 1 %
IP apsaugos klasė IP 67
Garsinis laidumo testas taip
Diodų patikra taip
Matavimo būdas TRUE RMS (AC)
Verčių fiksavimo mygtukas taip
Matavimo vietų apšvietimas taip
Automatinis išjungimas taip
Kintamoji įtampa AC 1 mV − 600 V
Nuolatinė įtampa DC 0,1 mV − 600 V
Kintamoji srovė AC 0,1 µA − 10 A
Nuolatinė srovė DC 0,1 µA − 10 A
Varža 0,1 Ω − 40 MΩ
Talpa 0,01 nF − 4000 µF
Dažnis 0,01 Hz − 10 kHz
Viršįtampio kategorija III KAT., 600 V; II KAT., 1000 V
Srovės tiekimas 2x Nr. 081556 dyd. LR3
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081551 LR3
Produkto rūšis Multimetras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 473320 960
EAN / GTIN 4045197838759
Gamintojo numeris 473320 960
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos dvikomponentis korpusas su guminiu apvalkalu. Didelis, lengvai nuskaitomas skaitmeninis ekranas su įjungiamu foniniu apšvietimu. Su automatiniu matavimo diapozono parinkimo (Auto Ranging) funkcija. Visi prietaisai su tikrinimo antgalių laikikliu, skirtu valdyti viena ranka, su pastatymo atrama.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Skaitmeniniai techninės priežiūros matavimo prietaisai su daugybe funkcijų.

Standartas:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Tiekiama:

Su baterijomis (dyd. 960, 2 vnt., dyd. 9917, 1 vnt.), matavimo kabeliai Nr. 473328 dyd. 2.