Skaitmeninis aukščio matuoklis Digimar 816CLT, Tipas: 350

Prekės Nr.: 445325 350
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 335,00 € /vnt.
  • 363,00 € /vnt.
  • 66,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: MAHR i-wi radijo sistema; USB sąsaja
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 350 mm
Matavimo ribos 0 mm - 520 mm
Tekintų matavimo antgalių laikiklių taikymo sritis 170 mm - 520 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Padalos vertė, perjungiama 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm) 2,0 + L / 400 µm
Plokštumos matavimo atkartojamumas 1 µm
Kiaurymės matavimo atkartojamumas 2 µm
Stataus kampo nuokrypis (priekyje) 5 µm
Sąsaja MAHR i-wi radijo sistema; USB sąsaja
Maitinimas Maitinimo šaltinis; Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Nikelio metalo hibridas
Nominalioji įtampa 4,8 V
Įmontuotų baterijų Nr. 445430
Matavimo jėga 1,0 ± 0,2 N
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Pado ilgis 255 mm
Pado plotis 278 mm
Bendras aukštis 688 mm
Svoris 22 kg
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis Aukštimatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 445325 350
EAN / GTIN 4059192066871
Gamintojo numeris 4429630
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Matavimo sistema:
  • Nepriekaištingą tikslumą ir patikimumą užtikrina optiškai didinanti matavimo sistema.
  • Oro pagalvės lengvam perstūmimui be trūkčiojimų.
  • Paprastas matavimo procesas dėl motorizuoto slankmačio.
  • Integruotas, pakraunamas akumuliatorius belaidžiam matavimui.
  • Temperatūros kompensacija per vidinį temperatūros jutiklį.

Valdymo ir indikatorių skydas
  • Didelis ir aiškus jutiklinis ekranas su apšvietimu.
  • Apžvalgus meniu su aiškiomis piktogramomis daugeliu kalbų.
  • Galimybė papildomai nustatyti ruošinio nulines vertes.
  • Galima prijungti papildomą matavimo prietaisą.
  • Galimybė atsisiųsti atnaujinimus.
  • Automatinis rezervinis (Stand-by) įjungimas (neprarandant matavimo verčių).

Funkcijos:
  • Lietimas žemiau arba aukščiau.
  • Pakopos plotis arba griovelio atstumai, įskaitant pakopos centrą ir griovelį.
  • Kiaurymės ar veleno skersmuo įskaitant kiaurymės arba veleno centrą.
  • Apsukimo kiaurymės (viršuje arba apačioje).
  • Apsukimo taško velenas (viršuje arba apačioje).
  • Apskaičiuokite atstumus arba simetriją.
  • Dinaminiai matavimai.
  • Stačiakampiškumo matavimas.
  • Tiesumo matavimas.
  • Matavimo programos.
  • Matavimo duomenų apdorojimas.
  • Tiesioginis spausdinimas USB arba spausdintuvu per Bluetooth.
  • Matavimo protokolai PDF formatu arba galimybė išsaugoti kaip CSV failą.

Tiekiama:

Kartu su valdymo ir indikacijų bloku. Laikiklis Nr. 445410 dyd. T6, matavimo antgalis Nr. 445420 dyd. K6/51, nustatymų blokas, USB kabelis, apsauginis gaubtas, maitinimo blokas, ličio jonų akumuliatorius ir naudojimo instrukcija.

Priedai pasirinktinai:

Belaidžio spausdintuvo rinkinys Nr. 499017 dyd. PRINTER, iwi radijo imtuvas Nr. 498912 dyd. STICK (reikalinga × 2) matavimo liestukų rinkinys Nr. 445400, duomenų perdavimo kabelis Nr. 498941 dyd. DK-M1, laikilis Nr. 445410 dyd. TI, laikrodinis indikatorius Nr. 434671.

Pastaba:

Saugiam transportavimui ir aukščio matuoklio perkalibravimui prašome išsaugoti originalią pakuotę.