Matavimo liestukų rinkinys didelis, Liestukų kiekis: 17

Prekės Nr.: 445267 17
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Liestukų kiekis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 17
Produkto rūšis Matavimo liestukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 445267 17
EAN / GTIN 7630041107548
Gamintojo numeris 00760148

Aprašymas

Tinka:

TESA-HITE Magna Nr. 445240, TESA-Hite Magna Nr. 445260, TESA HITE Nr. 445245, TESA HITE Nr. 445261, TESA MICRO-HITE Nr. 445264; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M Nr. 445275; 445290, TESA-HITE plus M Nr. 445270.

Turinys:

Liestuko ⌀ 6 mm, spindulys 2,5 mm: Nr. 445458 dyd. 2,5
HM rutulys ⌀ 3 mm; 10 mm: Nr. 445455 dyd. 3; 10
HM diskas ⌀ 4,5 mm; 14 mm; 19 mm: Nr. 445456 dyd. 4,5; 14; 19
cilindrinė HM matavimo plokštuma ⌀ 2 mm: Nr. 445457 dyd. 2
statinės formos HM matavimo plokštuma ⌀ 2,2 mm; 4,5 mm; 9,7 mm: Nr. 445459 dyd. 2,2; 4,5; 9,7
cilindrinė HM matavimo plokštuma ⌀ 10 mm; ilgis 12 mm: Nr. 445460 dyd. 10
matavimo antgalio laikiklis, ilgis 25 mm; 75 mm; 150 mm: Nr. 445461 dyd. 25; 75; 150
HM liestukas ir HM rutulys ⌀ 1 mm; 2 mm; 3 mm: Nr. 445462 dyd. 1; 2; 3

Tiekiama:

Kartu su plastikine dėže.