Skaitmeninis aukščio matuoklis TESA-MICRO HITE + M su varikliu su valdymo skydeliu, Tipas: M350

Prekės Nr.: 445290 M350
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: USB sąsaja; TESA Link Connector TLC
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros protokolas.

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 350 mm
Matavimo ribos 0 mm - 520 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Padalos vertė, perjungiama 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm) 1,8 + 2L / 1000 µm
Plokštumos matavimo atkartojamumas ≤0,5 µm
Kiaurymės matavimo atkartojamumas ≤1 µm
Stataus kampo nuokrypis (priekyje) 7 µm
Matavimo galvos pastūma variklinis
Sąsaja USB sąsaja; TESA Link Connector TLC
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija; Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Matavimo jėga 1,6±0,25 N
Svoris 33 kg
Patikros protokolas Gamintojo patikros protokolas.
Produkto rūšis Aukštimatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 445290 M350
EAN / GTIN 7630041129953
Gamintojo numeris 00730079

Aprašymas

Modelis:

Motorizuotas skaitmeninis aukštimatis TESA MICRO-HITE išsamiems matavimams 1D arba 2D koordinačių sistemose.
  • Stiklinė liniuotė su padidintomis padalomis ir atskaitos tašku. Patentuota opto-µ skalės sistema.
  • Dėl automatinio sisteminių matavimo nukrypimų taisymo gaunamas itin geras tikslumas. Pailgėjimo koeficientas kaip ir plieno.
  • Itin tikslus atkartojimas dėl automatinio krašto atpažinimo.
  • Prijungiama oro pagalvė
  • Labai patogu naudotis daugiakalbe konteksto pagalbos sistema visose aktyviose funkcijose.

Programinė įranga / matavimo funkcijos
  • Plačios galimybės išmatuoti lygiagretumą, kampus bei atlikti įprastus 2D matavimus ir t.t..
  • Integruotas skaičiuotuvas.
  • Paprastas matavimo protokolų kūrimas.
  • Išsaugotos funkcijos leidžia automatiškai apskaičiuoti matavimo rezultatus kartojantis programoms.
  • Galima suvesti specifines užsakovui reikalingas tolerancijas. Iso tolerancijos jau automatiškai išsaugotos programinėje įrangoje. Tiesioginė ir išsami informacija naudotojui apie praeinančiuosius/ nepraeinančiuosius matmenis.

Hibridinis valdymo skydelis
  • Klaviatūra su foniniu apšvietimu ir dar paprastesne apžvalga bei aiškiai pateikiama informacija.
  • Labai patogus ir lankstus valdymas lygiagrečiai naudojant tiek klaviatūrą, tiek liečiamąjį ekraną.
  • Ergonomiška kūno padėtis, nes valdymo skydelį galima pakreipti.
  • Sutaupoma laiko ir palengvinamas darbo procesas serijiniams matavimams.
  • Galima pasirinkti duomenų valdymą programine matavimo įranga Stat-Express arba Data-Direct. Išsaugojimo galimybė naudojant USB raktą.

Privalumai:

Visų matavimų vaizdinė informacija LED triukšmingoje aplinkoje.

Paskirtis:

Tvirta konstrukcija puikiai tinka tiek dirbtuvėms, tiek laboratorijoms. Idealiai tinka serijiniams matavimams.

Tiekiama:

Pagrindinis prietaisas TESA MICRO-HITE su valdymo skydeliu, standartinis matavimo antgalių laikiklis su liestuku ir matavimo rutuliu ⌀ 5 mm, atskaitos elementas, elektrinė pompa (įmontuota) prietaiso pado amortizacijai, ličio jonų akumuliatorius Nr. 445443 dyd. AKKU, maitinimo tinklo adapteris (įkroviklis), kabelis. SCS kalibravimo pažyma.

Priedai pasirinktinai:

USB spausdintuvas Nr. 445293; popierius spausdintuvui Nr. 445294, duomenų perdavimo kabelis Nr. 498918 dyd. USB; programinė įranga Data-Direct 498925, belaidis siųstuvas TLC-BLE Nr. 498921 dyd. BT, programinė įranga Stat-Express Nr. 498926. Apsauginis gaubtas nuo dulkių. Daug specialių priedų (pvz., statmenumo matavimui) galima užsisakyti atskirai.

Pastaba:

Saugiam transportavimui ir aukščio matuoklio perkalibravimui prašome išsaugoti originalią pakuotę.