Matavimo liestukų rinkinys mažas, Liestukų kiekis: 4

Prekės Nr.: 445266 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Liestukų kiekis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 4
Produkto rūšis Matavimo liestukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 445266 4
EAN / GTIN 7630041108026
Gamintojo numeris 00760232

Aprašymas

Tinka:

TESA-HITE Magna Nr. 445240, TESA-Hite Magna Nr. 445260, TESA HITE Nr. 445245, TESA HITE Nr. 445261, TESA MICRO-HITE Nr. 445264; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M Nr. 445275; 445290, TESA-HITE plus M Nr. 445270.

Turinys:

HM rutulys ⌀ 3 mm: Nr. 445455 dyd. 3
HM diskas ⌀ 14 mm: Nr. 445456 dyd. 14
HM cilindras ⌀ 2 mm: Nr. 445457 dyd. 2
Liestuko ⌀ 6 mm, spindulys 2,5 mm: Nr. 445458 dyd. 2,5

Tiekiama:

Kartu su plastikine dėže.