{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 | |
| Ženklinimo aukštis | 600 mm | |
| Padalos vertė | 0,005 mm | |
| Leistina paklaida | 0,04 mm | |
| Sąsaja | USB sąsaja; Digimatic sąsaja | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 1 | |
| Apytikslė baterijų veikimo trukmė | 3 500 h | |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
| Pado ilgis | 180 mm | |
| Pado plotis | 120 mm | |
| Produkto rūšis | Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas |
| Produkto numeris | 445222 600 | |
| EAN / GTIN | 2050001062307 |