Universalusis kampamatis su lupa, Bėgelio ilgis: 150mm

Prekės Nr.: 453500 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 59,00 € /vnt.
  • 89,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
498 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bėgelio ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 360 laipsniai
Padalos vertė 5 minutė
Leistina paklaida ±5 minutė
Bėgelio ilgis 150 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Kampamatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 453500 150
EAN / GTIN 4045197294432

Aprašymas

Modelis:

Aiškūs padalos ir skalės disko skaitmenų užrašai 4×90°. Nonijus ir skalės diskas išdėstyti viename aukštyje, taip užtikrinamas tikslus nuskaitymas be klaidų ir paralakso. Matavimo diskas dengtas matiniu chromu. Matavimo bėgelio galai nupjauti 45° ir 60° kampu. Galima keisti kryptį ir reguliuoti ilgį. Nonijaus skalę ir reguliuojamą bėgelį galima pritvirtinti fiksavimo varžtu. Tikslūs nustatymai varžtu ir panoraminiu didinimo stiklu su vaizdu į visą nonijaus skalę.

Priedai pasirinktinai:

Gnybtinis laikiklis Nr. 453520 (atraminių prietaisų tvirtinimui Nr. 445152445222), papildomas kampainis Nr. 453600.

Atsarginė dalis:

Matavimo bėgelis Nr. 453510, atsarginė lupa Nr. 453820 dyd. 1.