{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 | |
| Ženklinimo aukštis | 600 mm | |
| Padalos vertė | 0,01 mm | |
| Leistina paklaida | 0,05 mm | |
| Sąsaja | USB sąsaja; Digimatic sąsaja | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 1 | |
| Matavimo liniuotės skerspjūvis | 35×15 mm | |
| Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
| Apytikslė baterijų veikimo trukmė | 2 000 h | |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
| Pado ilgis | 181 mm | |
| Pado plotis | 142 mm | |
| Svoris | 6,4 kg | |
| Produkto rūšis | Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas |
| Produkto numeris | 445135 600 | |
| Gamintojo numeris | 570-304 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de |