Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Skaitmeninis aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas su duomenų išvado įrenginiu, Ženklinimo aukštis: 300mm

Prekės Nr.: 445135 300

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ženklinimo aukštis (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: USB sąsaja; Digimatic sąsaja
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Ženklinimo aukštis 300 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Leistina paklaida 0,03 mm
Sąsaja USB sąsaja; Digimatic sąsaja
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Matavimo liniuotės skerspjūvis 35×15 mm
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Apytikslė baterijų veikimo trukmė 2 000 h
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Pado ilgis 160 mm
Pado plotis 122 mm
Svoris 4,6 kg
Produkto rūšis Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 445135 300
EAN / GTIN 6923903400118
Gamintojo numeris 570-302
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Didelis, ryškaus kontrasto LCD ekranas leidžia vertes nuskaityti paprastai ir be klaidų (skaitmenų dydis 10 mm). Tikslus ir greitas nustatymas tiksliai valdoma reguliavimo rankena. Tvirta, stabili konstrukcija su masyviu pagrindu ir ergonomiška rankena patogiam valdymui. Zero / ABS nulinių verčių nustatymui bet kurioje padėtyje (pvz., palyginamieji matavimai) arba absoliučiųjų verčių atkūrimui.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357, 1 ženklinimo adata su kietlydinio galu Nr. 443510 dyd. 300 (tinka abiems dydžiams).

Priedai pasirinktinai:

Laikiklis Nr. 445180 ir duomenų perdavimo laidas Nr. 497080.