Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Kvadratinio veržlių rakto laikiklis

Prekės Nr.: 445004

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kiaurymės ⌀ 8 mm
Koto ilgis 11,5 mm
Koto plotis 7 mm
Koto aukštis 71 mm
Produkto rūšis Indikatoriaus laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 445004
EAN / GTIN 2050001060358
Gamintojo numeris 4123041
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Paskirtis:

Tvirtinti svirtinius arba laikrodinius indikatorius.

Tinka:

Nr. 445000