Skaitmeninis aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas su duomenų išvado įrenginiu, Ženklinimo aukštis: 350mm

Prekės Nr.: 445000 350
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 79,00 € /vnt.
  • 98,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ženklinimo aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja; RS232C sąsaja; Digimatic sąsaja
  • Matavimo verčių fiksavimas: MAHR Reference-Lock sistema

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Ženklinimo aukštis 350 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Leistina paklaida 0,04 mm
Sąsaja Digimatic sąsaja; RS232C sąsaja; Digimatic sąsaja
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Matavimo liniuotės skerspjūvis 35×15 mm
Matavimo verčių fiksavimas MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Pado ilgis 180 mm
Pado plotis 98 mm
Svoris 4,8 kg
Produkto rūšis Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 445000 350
EAN / GTIN 4059192016807
Gamintojo numeris 4426100
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Ryškus, 12 mm aukščio LCD ekranas. Ergonominis, stabilus padas su grūdintu ir nugludintu pagrindu, juda lengvai ir be trūkčiojimų. Slankiklis ir bėgelis iš grūdinto nerūdijančio plieno. Didelė rankena pozicionavimui ir matavimui. Papildomas tikslusis reguliatorius ir fiksavimo varžtas.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032, 1 ženklinimo adata su kietlydinio galu Nr. 445002.

Priedai pasirinktinai:

Laikikliai svirtiniams ir laikrodiniams indikatoriams Nr. 445004, duomenų perdavimo laidas Digimatic Nr. 498940.