{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Ženklinimo aukštis | 600 mm | |
| Nonijaus skalė | 1/50 mm | |
| Leistina paklaida | 0,06 mm | |
| Matavimo liniuotės skerspjūvis | 35×12 mm | |
| Matavimo prietaisai | analoginis | |
| Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
| Pado ilgis | 175 mm | |
| Pado plotis | 120 mm | |
| Produkto rūšis | Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas |
| Produkto numeris | 443805 600 | |
| EAN / GTIN | 4045197326843 | |
| Gamintojo numeris | 443805 600 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |