Aukščio ženklinimo prietaisas su lupa, Ženklinimo aukštis: 300mm

Prekės Nr.: 443805 300
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 39,70 € /vnt.
  • 64,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
263 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ženklinimo aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Ženklinimo aukštis 300 mm
Nonijaus skalė 1/50 mm
Leistina paklaida 0,06 mm
Matavimo liniuotės skerspjūvis 28×9 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
Pado ilgis 135 mm
Pado plotis 90 mm
Produkto rūšis Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 443805 300
EAN / GTIN 4045197204714
Gamintojo numeris 443805 300
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas padas su nušlifuotu pagrindu. Skalė 0,02 mm su reguliatoriumi. Ženklinimo adata padengta kietlydiniu. Su reguliuojama liniuote, lupa ir nustatymo varžtu.