Hidraulinis matavimo stovas (su magnetiniu padu), Iškyša: 300mm

Prekės Nr.: 440600 300
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
496 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Iškyša (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išnešimas 300 mm
Prijungimo sriegis M8
Prijungimo sriegio sureguliavimas šoninis
Sukibimo jėga 1 000 N
Magnetinio pado ilgis 75 mm
Magnetinio pado plotis 56 mm
Magnetinio pado aukštis 58 mm
Produkto rūšis Matavimo trikojis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 440600 300
EAN / GTIN 4045197889805
Gamintojo numeris 440600 300
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Hidraulinis matavimo stovas su centriniu fiksatoriumi – visi lankstai fiksuojami centrine fiksavimo rankenėle. Hidraulinė sistema, užpildyta alyva, su dvigubomis tarpinėmis, saugančiomis nuo alyvos išbėgimo. Fiksavimo jėga reguliuojama laipsniškai. Didelis ir guma aptrauktas smagratis (⌀ 54 mm), kad būtų lengviau priveržti ir atlaisvinti fiksatorių. Lankstinės svirtys prie indikatoriaus laikiklio pasukamos 360° kampu, palenkiamos 180° kampu ir tinka indikatoriams, kurių koto ⌀ 6 ir 8 mm arba prizmė.
Stovas su magnetiniu padu ir ergonomišku jungikliu-rankenėle. Našus feritinis magnetas su nušlifuotomis kontaktinėmis plokštumomis kitoje pusėje ir nušlifuota prizmės apačia, kad būtų galima uždėti ant velenų ir cilindrinių detalių. Patogus suimti plastikinis magnetinio pado korpusas yra atsparus smūgiams ir termiškai izoliuotas.

Tiekiama:

Lankstinė svirtis Nr. 440610 300 ir magnetinis padas Nr. 440620 1.

Pastaba:

Hidrauliniai matavimo stovai, kai neužfiksuoti, gali atlaikyti didelius temperatūros svyravimus. Reikia šiek tiek laiko, kol alyva išlygina temperatūrą. Užspaudimo būsenoje galimas maksimalus 15 °C temperatūrų skirtumas be didelių slėgio nuokrypių. Tai gali pažeisti stovą arba laikomus daiktus.