Magnetinis padas, Tipas: 1

Prekės Nr.: 440620 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 996 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Magnetas
Sukibimo jėga 1 000 N
Prijungimo sriegis M8
Prijungimo sriegio sureguliavimas šoninis
Ilgis 75 mm
Plotis 56 mm
Aukštis 58 mm
Produkto rūšis Magnetinis padas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 440620 1
EAN / GTIN 4045197889577
Gamintojo numeris 440620 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Magnetinis padas su prizminiu padu ir galine sienele. Stiprus magnetas su ergonomišku jungikliu-rankenėle. Patogus suimti plastikinis magnetinio pado korpusas yra atsparus smūgiams ir termiškai izoliuotas.