Spartusis vidmatis, Matavimo ribos: 60-80mm

Prekės Nr.: 438950 60-80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 41,40 € /vnt.
  • 32,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • IP apsaugos klasė: IP 65

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 60 mm - 80 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Leistina paklaida 0,03 mm
IP apsaugos klasė IP 65
Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio ⌀ 1 mm
minimalus griovelio plotis 1,5 mm
Maksimalus griovelio gylis 8 mm
Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis) 80 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Indikatoriaus ⌀ 65 mm
Produkto rūšis sparčiajam vidmačiui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 438950 60-80
EAN / GTIN 2050001036919
Gamintojas / atsakingas asmuo Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Germany, www.kroeplin.com

Aprašymas

Modelis:

1 fiksuotas ir 1 judrus liestukas su HM rutuliniais matavimo antgaliais. Judraus liestuko atsilenkimas perduodamas laikrodiniam indikatoriui. Matavimo rezultatas matomas iškart.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.