{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 30 mm - 50 mm | |
| Padalos vertė | 0,01 mm | |
| Leistina paklaida | 0,03 mm | |
| IP apsaugos klasė | IP 65 | |
| Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio ⌀ | 1 mm | |
| minimalus griovelio plotis | 1,5 mm | |
| Maksimalus griovelio gylis | 7 mm | |
| Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis) | 80 mm | |
| Matavimo prietaisai | analoginis | |
| Indikatoriaus ⌀ | 65 mm | |
| Produkto rūšis | sparčiajam vidmačiui |
| Produkto numeris | 438950 30-50 | |
| EAN / GTIN | 2050001036872 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Germany, www.kroeplin.com |