{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Padalos vertė | 0,001 mm | |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
| Nuokrypio amplitudė fe | 10 µm | |
| Matavimo verčių variacijos fu | 5 µm | |
| Sąsaja | Digimatic sąsaja; USB sąsaja | |
| Pakreipimo ribos | 2×110 laipsniai | |
| Matavimo jėga | 0,06 N | |
| Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
| Produkto rūšis | Svirtinis indikatorius |
| Produkto numeris | 436506 2,2/45 | |
| EAN / GTIN | 4059192074081 | |
| Gamintojo numeris | 4306140 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de |