Kietlydinio liestukas Matavimo antgalio ilgis 12,5 mm, Matavimo rutulio ⌀: 2mm

Prekės Nr.: 436210 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo rutulio ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Prijungimo sriegis M1,4
Matavimo rutulio ⌀ 2 mm
Liestuko ilgis L 12,5 mm
Produkto rūšis Matavimo liestukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 436210 2
EAN / GTIN 2050001037961
Gamintojas / atsakingas asmuo Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Germany, www.studenroth.com

Aprašymas

Tinka:

Girod svirtiniai indikatoriai, prijungimo sriegis M1,4.