Skaitmeninis svirtinis indikatorius, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm, Matavimo diapazonas kiekviena kryptimi / korpuso ⌀: 0,9/45mm

Prekės Nr.: 436501 0,9/45
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 39,40 € /vnt.
  • 52,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas kiekviena kryptimi / korpuso ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja; USB sąsaja

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Padalos vertė 0,001 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Nuokrypio amplitudė fe 5 µm
Matavimo verčių variacijos fu 3 µm
Sąsaja Digimatic sąsaja; USB sąsaja
Pakreipimo ribos 2×110 laipsniai
Matavimo jėga 0,15 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Produkto rūšis Svirtinis indikatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 436501 0,9/45
EAN / GTIN 4059192074074
Gamintojo numeris 4306130
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis svirtinis indikatorius su skaitmeniniais ir analoginiais rodmenimis ir 1/1000 padalos verte.
Matavimo režimai: standartinis / MIN / MAX / MAX-MIN. Galima įvesti korekcijos koeficientą.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032, užspaudžiamu jungiamuoju antgaliu ⌀ 8 mm, matavimo liestuko raktu, HM matavimo liestuku ⌀ 2 mm.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų laidas Nr. 498951. Atsarginius liestukus žr. Nr. 436210 / 436240.