Tikslusis vidmatis su indikatoriumi, Matavimo intervalas: 18-35mm

Prekės Nr.: 435203 18-35
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 56,60 € /vnt.
  • 99,20 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 18 mm - 35 mm
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus 0,5 µm
Matavimo gylis 100 mm
Liestukų skaičius 9
Centravimo lėkštelės plotis 12,7 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis 2 taškų tikslusis vidmatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 435203 18-35
EAN / GTIN 4946368854885
Gamintojo numeris 511-711-20
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Savaime išsicentruojantis vidmatis su trijų taškų tvirtinimu. Prietaiso laikiklis ir laikrodinis indikatorius matiniai, chromuoti. Laikrodinis indikatorius apsaugotas nuo smūgių plastikiniu korpusu. Rankų apsauga palaiko pastovią prietaiso laikiklio temperatūrą. Skirtingo ilgio, keičiamomis matavimo ašimis ir tarpiniais žiedais galima nustatyti skirtingą kiaurymės.
Matavimo kaištis su HM rutuliniu liestuku.

Paskirtis:

Lyginamasis matuoklis kiaurymių ⌀ tikslumo, apvalumo ir cilindriškumo patikrinimui.

Tiekiama:

Su laikrodiniu indikatoriumi Nr. 432051, dyd. 10/58 su 1/100 mm padalos verte.