Laikrodinis indikatorius, Matavimo intervalas / korpuso ⌀: 10/58mm

Prekės Nr.: 432051 10/58
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 25,40 € /vnt.
  • 17,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 424 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas / korpuso ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN 878

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 878
Matavimo ribos (diapazonas) 10 mm
Padalos vertė 1/100 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą 1 mm
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) 13 µm
Ąselė prie galinės indikatoriaus sienelės ne
Matavimo jėga 0,4 N - 1,4 N
Matavimo prietaisai analoginis
Korpuso ⌀ 58 mm
Produkto rūšis Indikatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 432051 10/58
EAN / GTIN 4946368841922
Gamintojo numeris 2046AB
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija. Preciziniai indikatoriai metaliniu korpusu, jungiamojo antgalio ⌀ 8 mm h6, grūdintas ir šlifuotas. Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Centrinė rodyklė 1/100 mm padaloms, maža šoninės skalės rodyklė 1 mm padaloms.

Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.