{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 0,08 mm | |
| Padalos vertė | 0,001 mm | |
| Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) | 2 µm | |
| Matavimo jėga | 1,3 N - 1,8 N | |
| Laisva eiga | 4,5 mm | |
| Matavimo prietaisai | analoginis | |
| Korpuso ⌀ | 58 mm | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Produkto rūšis | Indikatorius |
| Produkto numeris | 432405 0,08/58 | |
| EAN / GTIN | 4031452101683 | |
| Gamintojo numeris | 10168 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Germany, www.kaefer-messuhren.de |