Laikrodinis indikatorius, Matavimo intervalas / korpuso ⌀: 0,08/58mm

Prekės Nr.: 432405 0,08/58
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 19,45 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas / korpuso ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0,08 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) 2 µm
Matavimo jėga 1,3 N - 1,8 N
Laisva eiga 4,5 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Korpuso ⌀ 58 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Indikatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 432405 0,08/58
EAN / GTIN 4031452101683
Gamintojo numeris 10168
Gamintojas / atsakingas asmuo KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Germany, www.kaefer-messuhren.de

Aprašymas

Modelis:

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija. Preciziniai laikrodiniai indikatoriai apsaugoti nuo smūgių, su laisva eiga. Itin lengva, tvirta konstrukcija, apsaugota nuo dulkių. Jungiamojo antgalio ⌀ 8 mm h6.
Didžiausias tikslumas dėl kombinuotos krumpliaratinės ir svirtinės pavaros.