Skaitmeninių trijų taškų vidmačių rinkinys, Matavimo ribos: 25-50mm

Prekės Nr.: 429260 25-50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 142,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 25 mm - 50 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Leistina paklaida 0,006 mm
Sąsaja Digimatic sąsaja
Maitinimas Baterijos
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Matavimo galvučių kiekis 3
Kalibravimo žiedų kiekis 2
Kalibrinio žiedo ⌀ 30 / 40 mm
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis 3 taškų vidmatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 429260 25-50
EAN / GTIN 4946368636733
Gamintojo numeris 568-926
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

3 taškų spartieji vidmačiai Borematic aklinųjų kiaurymių matavimams. Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 11 mm aukščio skaitmenimis. Ekranas pasukamas 330°. Matavimo liestukai centruoja matavimo sraigtą kiaurymėje, todėl labai lengva ir patogu naudoti. Matavimo liestukai reguliuojami kietlydinio kūgiu.

Privalumai:

Labai greitas ir tikslus pakartotinis matavimas dėl sparčiojo reguliatoriaus ir savaiminio susicentravimo.

Funkcija:

  • Vertės užlaikymo mygtukas užfiksuoja matavimo rezultatą (pvz., kai nepatogi matavimo padėtis).
  • Nulinis taškas / absoliutusis matmuo leidžia nustatyti nulinę vertę bet kurioje padėtyje.
  • Rodmuo „Gerai / perviršis“ leidžia lengvai patikrinti tolerancijos vertes.
  • Spartusis reguliavimas greitam perbėgimui visu matavimo keliu.

Tiekiama:

Skaitmeniniai mikrometriniai vidmačiai Nr. 429250 kalibriniai žiedai.