{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 6 mm - 8 mm | |
| Padalos vertė | 0,001 mm | |
| Leistina paklaida | 0,005 mm | |
| Sąsaja | Digimatic sąsaja | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 1 | |
| Matmuo a | 2 mm | |
| Standartinis matavimo gylis | 83 mm | |
| Matavimo gylis su ilgintuvu | 183 mm | |
| Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Produkto rūšis | 3 taškų vidmatis |
| Produkto numeris | 429250 6-8 | |
| EAN / GTIN | 4946368562834 | |
| Gamintojo numeris | 568-361 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Germany, www.mitutoyo.de |